曜日別特売
ITW-850S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITW-850S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877665
ITW-850S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877665

ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877665
品番
ITW-850S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
全長L(mm)
50
ねじ長さl(mm)
30
ドリル径(Φmm)
12
締付板厚(mm)
10~27
材質
ステンレス
締付トルク(N・m)
8
最大引張荷重kN(kgf)
3.5(360)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877665ITW-850S42087665ITW-850SITW-850S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087665ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41877674
2017-03-04
用途: ステンレス箱文字をALC壁に設置時
建設業・工事業

この商品は発注した時はメーカー欠品だったんですが、同等品を探して対応してもらい納期に間に合いました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ITW-850S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個) 大阪魂 【通販モノタロウ】