テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製
プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
- 用途
- コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。
- トラスコ品番
- 558-6089
- 材質
- スチール
- 長さ(mm)
- 25
- 全長(mm)
- 25
- 呼び径
- 4
- 下穴径(Φmm)
- 3.4
- ドリル径(Φmm)
- 3.4
- 表面処理
- シルバービック処理
- 頭部径(Φmm)
- 5.9
- 埋め込み深さ(mm)
- 22
- 適合ビット
- No.2
- 最大引張荷重(kN)
- 1.7
- 頭部高さ(mm)
- 1.6
- 穿孔深さ(mm)
- 35-t
- 呼び径(Φmm)
- 4
- 呼び径d(mm)
- 4
- 内容量
- 1パック(200本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]の値です。※下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ























