曜日別特売
SCT-625 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT-625 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878697
SCT-625 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878697

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41878697
品番
SCT-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)
8
ドリル径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
25
寸法l(mm)
10
埋め込み深さ(mm)
25
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41878697SCT-62502276276SCT-625SCT-625 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276276シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(100本)
¥15,980
税込¥17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする