シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノ
材質
ステンレス
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
寸法l(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41878697SCT-6251箱(100個)88.5251025
オープン
取扱い終了
代替品有
41878706SCT-8301箱(100個)1010.5301430
オープン
取扱い終了
代替品有
41878715SCT-10401箱(50個)12.513401540
オープン
取扱い終了
代替品有
41878724SCT-12501箱(50個)1616.5502050
オープン
取扱い終了
代替品有
41878733SCT-16601箱(25個)2020.5602560
オープン
取扱い終了
代替品有
41878742SCT-25301箱(100個)1010.5301430
オープン
取扱い終了
代替品有
41878751SCT-30401箱(50個)1212.5401540
オープン
取扱い終了
代替品有
41878767SCT-40501箱(50個)1616.5502050
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41878697SCT-62502276276SCT-625SCT-625 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276276シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(100本)
¥15,980
税込¥17,578
注文コードが変更になりました
41878706SCT-83040382587SCT-830SCT-830 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 40382587シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました
41878715SCT-104002276224SCT-1040SCT-1040 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276224シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました
41878724SCT-125002276233SCT-1250SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276233シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
注文コードが変更になりました
41878733SCT-166040382614SCT-1660SCT-1660 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 40382614シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(25本)
¥27,980
税込¥30,778
注文コードが変更になりました
41878742SCT-253002276242SCT-2530SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276242シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました
41878751SCT-304002276251SCT-3040SCT-3040 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276251シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました
41878767SCT-405002276267SCT-4050SCT-4050 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276267シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする