※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878715
品番
SCT-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
外径D(Φmm)
12.5
ドリル径(Φmm)
13
全長L(mm)
40
寸法l(mm)
15
埋め込み深さ(mm)
40
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878715
SCT-1040
02276224
SCT-1040
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ
1箱(50本)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました