曜日別特売
SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878724
SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878724

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878724
品番
SCT-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)
16
ドリル径(Φmm)
16.5
全長L(mm)
50
寸法l(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
50
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41878724SCT-125002276233SCT-1250SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276233シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SCT-1250 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個) サンコーテクノ 【通販モノタロウ】