曜日別特売
SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878742
SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878742

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41878742
品番
SCT-2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10.5
全長L(mm)
30
寸法l(mm)
14
埋め込み深さ(mm)
30
材質
ステンレス
ねじの呼び
W5/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41878742SCT-253002276242SCT-2530SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 02276242シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SCT-2530 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(100個) サンコーテクノ 【通販モノタロウ】