※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878767
品番
SCT-4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
外径D(Φmm)
16
ドリル径(Φmm)
16.5
全長L(mm)
50
寸法l(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
50
材質
ステンレス
ねじの呼び
W1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878767
SCT-4050
02276267
SCT-4050
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ
1箱(50本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました