※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41880806
品番
6×20 D29.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
黄銅
寸法H(mm)
13.5
寸法A(mm)
(最小)11
寸法D(mm)
29.5
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
約9
寸法C(mm)
(最小)6.5
寸法G1(mm)
(最大)3.2
寸法G2(mm)
(最大)3.7