※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41880815
品番
8×20 D=37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
黄銅
寸法H(mm)
18.5
寸法A(mm)
(最小)14.5
寸法D(mm)
37
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
(最小)8
寸法G1(mm)
(最大)3.4
寸法G2(mm)
(最大)4.3