※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41881926 3×6 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41881926

冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41881926 品番 3×6
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質ステンレス タイプRタイプ 寸法H(mm)9 規格2種 寸法D(mm)17 寸法C(mm)3 寸法J(mm)(参考)5 寸法B(Φmm)4 寸法A(Φmm)6.5 寸法G1(mm)3 寸法G2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする