※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/本金めっき)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41883667
品番
C-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
黄銅
表面処理
本金メッキ
ねじピッチ
1
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5.4
寸法C(mm)
M10×1
寸法F(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼び
M10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883667
C-12
42099276
C-12
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)
大阪魂
1パック(2セット)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました
41883667
C-12
41883624
C-12
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(300個)
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました