※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
41884175
品番
5/16-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,827,800
販売価格(税別)
¥
5,298,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)14.65
(最小)14.15
ねじの呼び
5/16
山数
24
寸法m(mm)
約6.8
寸法S(mm)
12.7
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
7.8
ねじ山種類
UNF