※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41884184
品番
3/8-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
寸法e(mm)
(最大)16.51
(最小)15.96
ねじの呼び
3/8
山数
24
寸法m(mm)
約8.3
材質
鉄
寸法S(mm)
14.28
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
9.5
ねじ山種類
UNF