75139 Z-DRAGON レッグカバー 75139 自重堂 41884965

Z-DRAGON レッグカバー 75139

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
シルバーカモフラ
内容量1セット注文コード41884965品番75139
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
シルバーカモフラサイズLL特性クール、吸汗速乾材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)総丈(cm)64RoHS指令(10物質対応)対応ふくらはぎ周り(cm)32~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41884965
2019-09-17
用途: スラックスの下履き

夏場に足に汗をかくとスラックスが膝にくっついてしまい、不快でした。
下にレッグカバーを履くと汗でべとつかないので楽です。
屋内の空気の流れが無い所だと暑いだけですが、風が吹いてる所であれば、涼しく感じます。
太ももの締め付けは少しきついです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする