曜日別特売
75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41886216

Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色スチールグレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード41886216品番75702
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590

バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ

色
スチールグレー
ウエスト(cm)
91
種別
パンツ/スラックス
材質
ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)
股下(cm)
82
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41885753
2019-06-25
用途: 普通の作業時
建設業・工事業

デザインがよくて購入しましたが、肌触りもよく はいていてとても気持ちいいです。また、伸縮性がありとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする