※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41886713
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
寸法H(mm)
(参考)39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886713
M8
42102636
M8
アイナット(316L)
大阪魂
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました