Z-DRAGON ノータックパンツ 75901

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41887485 品番 75901
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
ネービー 種別パンツ/スラックス 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止 ウエスト(cm)70 材質バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 股下(cm)78 ヒップ(cm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41887659
2019-12-12
用途:
普段着、ゴルフ

いつも自重堂はウエスト88cmだったが、この冬物75901と夏物71501はわずかにきつい。
材質、スタイルは満足なので、夏冬ともに91cmを注文した。(なかなか痩せられない。)
ストレッチ性は微妙。夏物は薄いので、冬物よりはストレッチ性が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする