75901 Z-DRAGON ノータックパンツ 75901 自重堂 41887573

Z-DRAGON ノータックパンツ 75901

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード41887573品番75901
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
ネービー種別パンツ/スラックス機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止ウエスト(cm)101材質バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)股下(cm)78ヒップ(cm)126RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41887659
2019-12-12
用途: 普段着、ゴルフ

いつも自重堂はウエスト88cmだったが、この冬物75901と夏物71501はわずかにきつい。
材質、スタイルは満足なので、夏冬ともに91cmを注文した。(なかなか痩せられない。)
ストレッチ性は微妙。夏物は薄いので、冬物よりはストレッチ性が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする