ノータックパンツ 87101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41890845 品番 87101
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
シルバー 種別パンツ/スラックス 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止 ウエスト(cm)85 材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%) 股下(cm)78 ヒップ(cm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする