H87101 ノータックパンツ H87101 自重堂 41891168 H87101 ノータックパンツ H87101 自重堂 41891168

ノータックパンツ H87101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41891168 品番 H87101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
チャコールグレー 種別パンツ/スラックス 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止 ウエスト(cm)112 材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%) 股下(cm)90ハーフ ヒップ(cm)131 RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする