自重堂
レディースパンツ 87106
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネービー
ネービー
シルバー
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
109
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
サイズ
96
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41892385
品番
87106
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
96
ウエスト(cm)
109
種別
パンツ/スラックス
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
75
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止
ヒップ(cm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
40