セット内容ポリ塩ビバッグ、フルハーネスタイプウェア・バッテリー5200mAh×1・爆風ファン×2・充電専用ケーブル・ACアダプター・エアナチュレ(神風ストロング付)
サイズM
色アッシュグレー
混率(%)綿100
用途仕事・アウトドアなど暑熱環境下の熱中症対策に。
仕様袖口マッジクテープ調節可能、襟刺し子模様デザイン、エアーバックダクト、左右マッジク付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、オリジナル刻印胸ポケットボタン、コードストッパー、アームタック、リベット、Dカラン+ランヤード通し口
寸法(mm)バッグ:300×250×120
タイプ男女兼用
穴径(Φmm)90
胸囲(cm)114.5
肩幅(cm)43.5
袖丈(cm)58
着丈(cm)66
機能風漏れ防止
使用時間ターボ[4]:5時間/強[3]:6時間55分/中[2]:10時間24分/弱[1]:17時間20分
裾廻り(cm)114.5/76.5(ゴム上がり)
バッテリー容量(mAh)5200
袖口囲(cm)23
生地ワンウォッシュコットン