CCB-FH-L-SET 神風匠【フルハーネス対応】 アッシュグレー 長袖ブルゾン(綿100%) 爆風ファンセット Y'sGOD 41896323 CCB-FH-L-SET 神風匠【フルハーネス対応】 アッシュグレー 長袖ブルゾン(綿100%) 爆風ファンセット Y'sGOD 41896323

神風匠【フルハーネス対応】 アッシュグレー 長袖ブルゾン(綿100%) 爆風ファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41896323 品番CCB-FH-L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス仕様(CCB)。すぐに使えるウェア付きのフルセット

セット内容ポリ塩ビバッグ、フルハーネスタイプウェア・バッテリー5200mAh×1・爆風ファン×2・充電専用ケーブル・ACアダプター・エアナチュレ(神風ストロング付) サイズL アッシュグレー 混率(%)綿100 用途仕事・アウトドアなど暑熱環境下の熱中症対策に。 仕様袖口マッジクテープ調節可能、襟刺し子模様デザイン、エアーバックダクト、左右マッジク付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、オリジナル刻印胸ポケットボタン、コードストッパー、アームタック、リベット、Dカラン+ランヤード通し口 寸法(mm)バッグ:300×250×120 穴径(Φmm)90 胸囲(cm)122 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 機能風漏れ防止 使用時間ターボ[4]:5時間/強[3]:6時間55分/中[2]:10時間24分/弱[1]:17時間20分 裾廻り(cm)122/84(ゴム上がり) バッテリー容量(mAh)5200 袖口囲(cm)24 生地ワンウォッシュコットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする