モノタロウの オイル機器
モノタロウの 排油処理
オイルトレイ トラックホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41896969
品番
-
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途
ホイールハブのオイル受けに
材質
HDPE
質量(g)
380
容量(L)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
156×246×316
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンには使用しないでください。