外での作業時、横風が強いときにオイルを抜くと横に散らかってうまい具合にオイル受けに落ちないことがあります。
強風の時は使用に注意しましょう。
えらい目にあいました。
製品の改善点
オイルの受け皿部分をもっと倍以上に広げる、深くする。
タンク形状になっている為、廃油時に溢す心配もなく
保管もオイルの垂れを気にしなくて良い
住まいの地域によりますが、廃油処理パックでのごみ収集を受け付けてくれないことが、都心部の地域に集中しております。
DIYで、自分の好きな銘柄のオイルに交換する為に購入しました。
エンジンオイル・ATFともに、1回分の交換になるでしょう。
ATFの交換は、場合によっては何回かに分けて交換する必要があり、こちらの製品1点では足りないこともあります。
定期的にATF交換を実施している自動車であれば、交換の際の廃油量は多くても7リットル未満で済むのではないでしょうか?
このままで、馴染みのディーラーやスタンドに持ち込めば、無料で引き取りをして貰える可能性はありますね。
良い製品だと思います。
全般的には非常に良い商品だと思います。使用時固めのオイルでしたら問題無いと思いますが、粘度が低く水のような場合、受け皿が浅いため、オイルが跳ねる場合があります。
もう2cm〜3cm深ければ大満足です。
とても良いです 今まではドレンから抜いたオイルをトレーに溜めて、それを4L缶に移してサーキットの廃油タンクに持っていきました これならそのまんま持っていけます おまけに価格も安価で最高です
8リットル入るので大排気量の車や、中型の重機のオイル交換でも安心です。
以前まで処理ボックスを使って処分していたのですがこちらの方が手間もボックス代も掛からないのでありがたいです。