- オイルドレンパン モノタロウ 41896996 - オイルドレンパン モノタロウ 41896996 - オイルドレンパン モノタロウ 41896996 - オイルドレンパン モノタロウ 41896996 - オイルドレンパン モノタロウ 41896996

オイルドレンパン

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41896996 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 用途携帯用 質量(g)860 容量(L)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×320×568 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
自家用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

外での作業時、横風が強いときにオイルを抜くと横に散らかってうまい具合にオイル受けに落ちないことがあります。
強風の時は使用に注意しましょう。
えらい目にあいました。

製品の改善点
オイルの受け皿部分をもっと倍以上に広げる、深くする。

対象商品:
41896987
2025-01-07
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タンク形状になっている為、廃油時に溢す心配もなく
保管もオイルの垂れを気にしなくて良い

1人が参考にしています
対象商品:
41896996
2024-08-09
用途:
自動車のエンジンオイルやギヤオイル、ATF交換に

住まいの地域によりますが、廃油処理パックでのごみ収集を受け付けてくれないことが、都心部の地域に集中しております。
DIYで、自分の好きな銘柄のオイルに交換する為に購入しました。
エンジンオイル・ATFともに、1回分の交換になるでしょう。
ATFの交換は、場合によっては何回かに分けて交換する必要があり、こちらの製品1点では足りないこともあります。
定期的にATF交換を実施している自動車であれば、交換の際の廃油量は多くても7リットル未満で済むのではないでしょうか?
このままで、馴染みのディーラーやスタンドに持ち込めば、無料で引き取りをして貰える可能性はありますね。
良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41896987
2024-06-22
用途:
オイル交換
製造業

全般的には非常に良い商品だと思います。使用時固めのオイルでしたら問題無いと思いますが、粘度が低く水のような場合、受け皿が浅いため、オイルが跳ねる場合があります。
もう2cm〜3cm深ければ大満足です。

3人が参考にしています
2024-09-11
用途:
自動車・オートバイのオイル交換
ジールデザイン 様

とても良いです 今まではドレンから抜いたオイルをトレーに溜めて、それを4L缶に移してサーキットの廃油タンクに持っていきました これならそのまんま持っていけます おまけに価格も安価で最高です

対象商品:
41896996
2024-05-21
用途:
自動車、重機のオイル交換
ガレージ神山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

8リットル入るので大排気量の車や、中型の重機のオイル交換でも安心です。

対象商品:
41896996
2024-02-17
用途:
オイル交換に
建設業・工事業

以前まで処理ボックスを使って処分していたのですがこちらの方が手間もボックス代も掛からないのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41896996
2024-05-05
用途:
自動車と農機具のオイル交換
農・林・水産業

上部のねじを外すと廃オイルをタンク内に入れることができ、排出も下方の取り出し口からでき、後処理が便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする