サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の ブラシ
サンコー[日用品]の キッチンブラシ
びっくりフルフルほ乳びん洗い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
41897748
品番
CL-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
外出時に収納ケースに入れ、持ち運べる便利なほ乳びん洗いと乳首洗いのセット。
材質
【クリーナー】キャップ:ポリエチレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン・【乳首洗い】柄:ポリプロピレン、軟質部:エラストマー・【収納ケース】:ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
40
寸法(cm)
【乳首洗い】7.5・【収納ケース】9×6.5×3
全長(cm)
【哺乳びん洗い】7.5
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※クリーナー部分を強くひねって水を切らないでください。外れる原因になります。
商品説明動画
【びっくり!】外出先でもほ乳びんが洗える♪フルフルほ乳便洗い
参考になった