NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
STスパイラルタップ STSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41898554
品番
STSP2M0.4R
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
呼び寸法
M2×0.4
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
9
首下長(mm)
15
シャンク径(mm)
3
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
40
全長(mm)
40
等級
REG/P1
首径(mm)
2.1
突き出しセンタ有無
有
注意
※めねじ加工深さが深い場合は、ねじ長以上入れると折損の危険があります。