STスパイラルタップ STSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41898755 品番 STSP20M2.5R
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。

呼び寸法M20×2.5 食付2.5 ねじ長さ(mm)32.6 首下長(mm)55 シャンク径(mm)15 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)40 全長(mm)105 等級REG/P3 首径(mm)17.15 突き出しセンタ有無
注意
※めねじ加工深さが深い場合は、ねじ長以上入れると折損の危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする