※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3.5×0.6 材質HSS 注文コード41898807 品番AL+SP P2 M3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び寸法・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3.5×0.6 食付2.5P ねじ長さ(mm)11 溝数3 材質HSS 表面処理NI 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)2.97 山数0.6 呼び3.5 全長L(mm)52 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)16 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードASHPQ3.5H
関連資料:(0.78MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40750936
2020-12-31
用途:
軽い
FTY Factory 様

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品:
40750832
2015-01-16
用途:
タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする