エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
すのこ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41899114
品番
EA997RJ-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
使用場所
屋内
寸法(mm)
600×1200
色
ブルー
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
仕様
抗菌・防カビ剤入
厚さ(mm)
48
質量(kg)
6.2
注意
※室内でご使用下さい。