※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット 小形 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41899356
品番
M10
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
(最小)0.6
寸法R(mm)
約6.5
寸法A(Φmm)
(最小)12.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目