曜日別特売

プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)

プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759929M41箱(200個)0.77M4ナット:200
オープン
¥2,050
¥2,255(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760191M51箱(200個)0.88M5ナット:200
オープン
¥1,880
¥2,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760778M31箱(200個)0.55.5M3ナット:200
オープン
¥2,610
¥2,871(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761356M61箱(100個)110M6ナット:100
オープン
¥1,090
¥1,199(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする