OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)
コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02760261
M6
1箱(100個)
1
10
M6
ナット:100
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760376
M4
1箱(200個)
0.7
7
M4
ナット:200
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760952
M5
1箱(200個)
0.8
8
M5
ナット:200
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761399
M3
1箱(200個)
0.5
5.5
M3
ナット:200
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください