米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41899805 品番RH-50型
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。

TKG品番9-0167-1001 材質発泡ポリプロピレン 質量(kg)0.75 容量(mL)24000 間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262 耐熱温度(℃)-20〜100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする