アドバンス
アドバンスの イベント・ノベルティ・行楽用品
アドバンスの アウトドア・行楽用品
アドバンスの テント/タープ
イージーアップ ドームテント ビスタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41902465
品番
DMJ29-18
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
外向けにアングルを付けた支柱は、風に強く安定感があり、高さ調節が簡単。また、支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切無く、開放感のある広々とした空間を確保。
TKG品番
9-1029-0401
付属品
ローラーキャリーバック、杭×4本・プルピン式ロック・L型ロック・ローラーキャリーバッグ
材質
撥水性天幕/ポリエステル100%、190デニールフレーム/スチール、白粉体塗装
質量(kg)
12.6
高さ(m)
2.6(高さ2段階)
収納時寸法(cm)
20×23×130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません