エイシン電機
エイシン電機の 厨房機器・設備・調理機械
エイシン電機の 熱調理機・加熱機器
エイシン電機の 蒸し器
電気蒸し器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41902937
品番
M-22
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-0414-1101
材質
ステンレス
質量(kg)
20
電源(V)
3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
プラグ形状
接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)
約22
注意
※角セイロは別売です。※角セイロは45cmまで、3段で使用できます。