オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの カウンター椅子/ハイチェア
カウンターチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41903655
品番
SCS-2551・NB・ST
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-2484-0801
座高(mm)
695
材質
スチール、張材:ビニールレザー、木部:ブナ成型合板、脚部:Φ22.2パイプ・粉体塗装
間口W×奥行D×高さH(mm)
405×460×965
グリーン購入法
適合