シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの インフォメーションスタンド
シンエイの ポスタースタンド
PGライトLEDルクスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41905177
品番
PG-44R型
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。エッジライト方式・4mm厚アクリル導光板使用。片面仕様/パネル厚46mm極薄仕様。フレーム内蔵。
TKG品番
9-2522-0101
質量(kg)
11.2
サイズ
B1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
32.4
コード長さ(m)
3
入力電圧範囲(V)
AC100.240・アダプター(DC12V/2.5A)
画面寸法(mm)
717×1021
外枠寸法(mm)
808×1112
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません