PGライトLEDルクスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41905186 品番 PG-44R型
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。エッジライト方式・4mm厚アクリル導光板使用。片面仕様/パネル厚46mm極薄仕様。フレーム内蔵。

TKG品番9-2522-0102 質量(kg)8.9 サイズA1 電源(V)単相100 消費電力(W)28 コード長さ(m)3 入力電圧範囲(V)AC100.240・アダプター(DC12V/2.5A) 画面寸法(mm)583×832 外枠寸法(mm)674×923

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする