保冷・保温料理コンテナー(蓄冷・蓄熱式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905439 品番RH-300型
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)

TKG品番9-0163-0501 材質発泡ポリプロピレン 質量(g)1430 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×160 耐熱温度(℃)-20〜100 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×260
注意
※個人宅への配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする