料理用コンテナー 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905475 品番RH20
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。 収納数中間仕切り1セット使用の場合:12個1マスの有効内寸法:92×98×H200中間仕切り2セット、中棚板1枚使用の場合:30個 1マスの有効内寸法:上段92×98×H124、下段92×98×H72※中間仕切り、中棚板は別売です。(料理用コンテナー<AKVO8>、<AKVO9>、<AKVL3>)

TKG品番9-0163-0901 材質発泡ポリプロピレン 質量(g)730 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×314×200 耐熱温度(℃)-20〜100 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×354×262

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする