タカギ産業
タカギ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカギ産業の グラス・食器・カトラリー
タカギ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
二色小判皿・本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41906263
品番
SW-126
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
TKG品番
9-2445-0703
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
丸皿
色
サバンナグリーン/内小石目
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×198×27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません