18-0二槽シンク (バックガード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41906708 品番TX-2S-1245
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm〜1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。

材質18-0ステンレス 高さ(mm)800 間口(mm)1200 奥行(mm)450 質量(kg)26.5 TKG品番9-0789-0903

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする