タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの キッチンばかり
タニタ デジタルスケール TL-280
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41906918
品番
TL-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
零点リセット機能。風袋引機能。切替可能オートオフ機能(5、10、30、60分、連続)。上下限機能。カウント機能。
TKG品番
9-0596-0102
ひょう量(kg)
8
質量(kg)
3
電源
専用ACアダプター(DC/9V)または単2アルカリ乾電池×6本(別売)
目量(g)
2
計量皿寸法(mm)
230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×352×87
ひょう量単位
kg
関連資料:
使用地域番号(0.8MB)
注意
※取引証明用
※ご注文の際は、使用地域をご確認ください。
※海外への転売は行わないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41906918
TL-280
61031594
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031567
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031619
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031540
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031610
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031506
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031585
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031576
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031488
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031515
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031497
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031558
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031549
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031524
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41906918
TL-280
61031479
TL280
デジタルスケール TL280
タニタ
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)