トーギ
トーギの イベント・ノベルティ・行楽用品
トーギの 催事・式典用品
トーギの 記名・記帳台/演台/記章
ウェイティングスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41907094
品番
WAIT-S
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アジャスター付
TKG品番
9-2523-0901
材質
鉄、木材
寸法(mm)
記入台:500×H395
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×355×1050
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません