ニチワ電機
ニチワ電機の 厨房機器・設備・調理機械
ニチワ電機の サービス機器類
ニチワ電機の 料理保温機器/温蔵庫
ヒートランプウォーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41907627
品番
HLW-500PY
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1649-0101
消費電力(W)
500
電源(V)
単相100
質量(kg)
5.5
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×350×390