ヒゴグリラー
ヒゴグリラーの 厨房機器・設備・調理機械
ヒゴグリラーの 熱調理機・加熱機器
ヒゴグリラーの 焼物器
電気式焼物器 コンパクトグリラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908013
品番
KP-100
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100X)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番
9-0762-0601
付属品
焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質
ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)
火床:210×110
質量(kg)
27
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
電気容量(kW)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×410×230