※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
1.2
注文コード
41908133
品番
1.2×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径
1.2
寸法l(mm)
12
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
1
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41908133
1.2×12
42141434
1.2×12
割ピン(ステンレス)
大阪魂
1パック(20個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました